※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5101)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/4
ねじの種類
Rc
注文コード
43523192
品番
VFS5101-5FZC-B06
参考基準価格(税別)
¥29,480
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード