曜日別特売

VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS6100)

VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS6100) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43527952VFS6100-5F-サブプレートなしDC24
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527968VFS6100-3FZ-サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527977VFS6100-4FZ-サブプレートなしAC220(50/60Hz)
37,240
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527986VFS6100-5FZ-Q-サブプレートなしDC24
37,570
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43527995VFS6100-3FZ-Q-サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)
37,570
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528004VFS6100-3F-06TNPTFNPTF3/4AC110~120(50/60Hz)
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528013VFS6100-3FZ-10NNPTNPT1AC110~120(50/60Hz)
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528022VFS6100-3FZ-10RcRc1AC110~120(50/60Hz)
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528038VFS6100-4FZ-06RcRc3/4AC220(50/60Hz)
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528047VFS6100-4FZ-10RcRc1AC220(50/60Hz)
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528056VFS6100-4FZ-10FGG1AC220(50/60Hz)
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528065VFS6100-3FZ-06TNPTFNPTF3/4AC110~120(50/60Hz)
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528074VFS6100-6FZ-06RcRc3/4DC12
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528083VFS6100-3FZ-10TNPTFNPTF1AC110~120(50/60Hz)
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528092VFS6100-5FZ-06TNPTFNPTF3/4DC24
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする