SMC
VFS6_0 - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS6100R)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43528108
VFS6100R-5FZ-10T
CADデータダウンロード
NPTF
NPTF1
¥
47,410
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528117
VFS6100R-1FZ-06
CADデータダウンロード
Rc
Rc3/4
¥
47,410
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528126
VFS6100R-3FZ-10
CADデータダウンロード
Rc
Rc1
¥
47,410
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください