VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS6110R)

VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS6110R) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
全12種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43528363VFS6110R-4E-サブプレートなしAC220(50/60Hz)(E) グロメットターミナル
40,760
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528372VFS6110R-3DZ-サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528388VFS6110R-4E-10RcRc1AC220(50/60Hz)(E) グロメットターミナル
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528397VFS6110R-5D-06RcRc3/4DC24(D) DIN形ターミナル
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528406VFS6110R-5DZ-10FGG1DC24(D) DIN形ターミナル
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528415VFS6110R-1DZ-06RcRc3/4AC100(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528424VFS6110R-1DZ-10RcRc1AC100(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528433VFS6110R-4DZ-06RcRc3/4AC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528442VFS6110R-5DZ-10RcRc1DC24(D) DIN形ターミナル
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528458VFS6110R-5DZ-06TNPTFNPTF3/4DC24(D) DIN形ターミナル
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528467VFS6110R-5DZ-06FGG3/4DC24(D) DIN形ターミナル
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528476VFS6110R-2DZ-10RcRc1AC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする