曜日別特売

VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS6111)

VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS6111) - SMC
ねじの種類G管接続口径G1リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43528485VFS6111-7DZ-10FAC240(50/60Hz)
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528494VFS6111-4DZ-10FAC220(50/60Hz)
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする