SMC
VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS6210R)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43528914
VFS6210R-3DZ
CADデータダウンロード
-
サブプレートなし
¥
47,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528923
VFS6210R-3DZ-Q
-
サブプレートなし
¥
47,630
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528932
VFS6210R-5DZ-06F
CADデータダウンロード
G
G3/4
¥
51,540
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528948
VFS6210R-BDZ-10
Rc
Rc1
¥
51,540
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528957
VFS6210R-3DZ-06
CADデータダウンロード
Rc
Rc3/4
¥
51,540
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528966
VFS6210R-3DZ-10T
CADデータダウンロード
NPTF
NPTF1
¥
51,540
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43528975
VFS6210R-5DZ-06-Q
CADデータダウンロード
Rc
Rc3/4
¥
51,870
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください