SMC
VFS6_1 - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS6211R)
ねじの種類
G
管接続口径
G3/4
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43528984
VFS6211R-5DZ-06F-Q
CADデータダウンロード
¥
54,290
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください