VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK3140)

VK3140 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK3140) - SMC
ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43544104VK3140-4DOAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544113VK3140-6DODC12-サブプレートなし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544122VK3140-3DOAC110(50/60Hz)-サブプレートなし
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544138VK3140-BD--サブプレートなし
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544147VK3140-4DO-QAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544156VK3140-BDO-Q--サブプレートなし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544165VK3140-3DO-QAC110(50/60Hz)-サブプレートなし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544174VK3140-3D-QAC110(50/60Hz)-サブプレートなし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544183VK3140-6G-01NDC12NPT1/8 (サブプレート付)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544192VK3140-6D-QDC12-サブプレートなし
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544208VK3140-3DSAC110(50/60Hz)-サブプレートなし
8,860
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544217VK3140-5DOS-QDC24-サブプレートなし
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544226VK3140-6H-01NDC12NPT1/8 (サブプレート付)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544235VK3140-5H-01NDC24NPT1/8 (サブプレート付)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544244VK3140-3H-01NAC110(50/60Hz)NPT1/8 (サブプレート付)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544253VK3140-1DO-01AC100(50/60Hz)Rc1/8 (サブプレート付)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544262VK3140-1D-01NAC100(50/60Hz)NPT1/8 (サブプレート付)
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544278VK3140-BD-01-Rc1/8 (サブプレート付)
9,240
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544287VK3140-6DO-01F-QDC12G1/8 (サブプレート付)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544296VK3140-7DO-01QAC240(50/60Hz)-1/8 (サブプレート付)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544305VK3140-7DO-01-QAC240(50/60Hz)Rc1/8 (サブプレート付)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544314VK3140-5DO-01-QDC24Rc1/8 (サブプレート付)
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544323VK3140-5DOS-01NDC24NPT1/8 (サブプレート付)
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544332VK3140-7D-01N-QAC240(50/60Hz)NPT1/8 (サブプレート付)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544348VK3140-5D-01F-QDC24G1/8 (サブプレート付)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544357VK3140-BDZ-Q--サブプレートなし
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544366VK3140-4DZ-QAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544375VK3140-1D-01QAC100(50/60Hz)-1/8 (サブプレート付)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544384VK3140-3DS-01TAC110(50/60Hz)NPTF1/8 (サブプレート付)
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544393VK3140-BDZ-01-Rc1/8 (サブプレート付)
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544402VK3140-5DZ-01NDC24NPT1/8 (サブプレート付)
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544418VK3140-4DZ-01FAC220(50/60Hz)G1/8 (サブプレート付)
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544427VK3140-3DZ-01NAC110(50/60Hz)NPT1/8 (サブプレート付)
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544436VK3140-1DZ-01FAC100(50/60Hz)G1/8 (サブプレート付)
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544445VK3140-1DZ-01TAC100(50/60Hz)NPTF1/8 (サブプレート付)
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544454VK3140-5DZ-01TDC24NPTF1/8 (サブプレート付)
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43544463VK3140-5DZ-01F-QDC24G1/8 (サブプレート付)
10,450
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする