曜日別特売

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332W)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332W) - SMC
使用流体空気ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイドバルブ(W)真空・低ワット用内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43545197VK332W-5DO-M5-QDC24(-) なし(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)3M5×0.8M
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545206VK332W-6DS-M5DC12(S) サージ電圧保護回路付(D) DIN形ターミナル3M5×0.8M
7,590
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545215VK332W-5D-M5-F-QDC24(-) なし(D) DIN形ターミナル3M5×0.8M
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545224VK332W-5DS-M5-QDC24(S) サージ電圧保護回路付(D) DIN形ターミナル3M5×0.8M
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545233VK332W-5DZ-M5-F-QDC24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Dタイプのみ)(D) DIN形ターミナル3M5×0.8M
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
45233064VK332W-5GS-01FDC24(S) サージ電圧保護回路付(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)31/8 (Aポート)G
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
45233073VK332W-5GS-01T-FDC24(S) サージ電圧保護回路付(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)31/8 (Aポート)NPTF
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする