曜日別特売

VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK334V)

VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK334V) - SMC
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43545565VK334V-5DO-QDC24-サブプレートなし
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545574VK334V-3DZAC110(50/60Hz)-サブプレートなし
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545583VK334V-5DZ-01NDC24NPT1/8 (サブプレート付)
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545592VK334V-5DZ-01F-QDC24G1/8 (サブプレート付)
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
45233168VK334V-3GAC110(50/60Hz)-サブプレートなし
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
45233177VK334V-5D-QDC24-サブプレートなし
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
45233186VK334V-5G-01FDC24G1/8 (サブプレート付)
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
45233195VK334V-5G-QDC24-サブプレートなし
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
45233204VK334V-5GS-01FDC24G1/8 (サブプレート付)
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
45233213VK334V-5GS-QDC24-サブプレートなし
7,100
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする