SMC
VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK334W)
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
バルブ
(W)真空・低ワット用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43545608
VK334W-5DO-Q
CADデータダウンロード
-
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)
サブプレートなし
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545617
VK334W-5D-Q
CADデータダウンロード
-
(D) DIN形ターミナル
サブプレートなし
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545626
VK334W-5G-01N
CADデータダウンロード
NPT
(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)
1/8 (サブプレート付)
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545635
VK334W-5DO-01F-Q
CADデータダウンロード
G
(DO) DIN形ターミナル (コネクタなし)
1/8 (サブプレート付)
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください