V Series(VM121)

V Series(VM121) - SMCV Series(VM121) - SMCV Series(VM121) - SMCV Series(VM121) - SMCV Series(VM121) - SMCV Series(VM121) - SMCV Series(VM121) - SMCV Series(VM121) - SMC
ポート数(2)2ポートボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)内容量1個
全15種類を絞り込む
接続口径
アクチュエータの種類
15種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43548548VM121-01-00A-B(01)R1/8(00)基本形
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43548557VM121-N01-00A-B(N01)NPT1/8(00)基本形
2,640
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
43548566VM121-F01-01SA(F01)G1/8(01)ローラレバー
3,080
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
43548575VM121-01-01SA(01)R1/8(01)ローラレバー
3,080
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548584VM121-F01-02SA(F01)G1/8(02)一方向作動ローラレバー
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
43548593VM121-F01-01SA-B(F01)G1/8(01)ローラレバー
3,690
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
43548602VM121-01-01SA-B(01)R1/8(01)ローラレバー
3,690
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
43548618VM121-01-02A-B(01)R1/8(02)一方向作動ローラレバー
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
43548627VM121-01-02SA-B(01)R1/8(02)一方向作動ローラレバー
4,020
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
45234008VM121-01-01A(01)R1/8(01)ローラレバー
2,810
2,798
3,078(税込)
当日出荷
45234017VM121-01-01A-B(01)R1/8(01)ローラレバー
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
45234026VM121-F01-00A(F01)G1/8(00)基本形
2,040
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
45234035VM121-F01-02A(F01)G1/8(02)一方向作動ローラレバー
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
45234044VM121-N01-01A-B(N01)NPT1/8(01)ローラレバー
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
45234053VM121-N01-02A(N01)NPT1/8(02)一方向作動ローラレバー
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする