曜日別特売

V Series(VM131)

V Series(VM131) - SMCV Series(VM131) - SMCV Series(VM131) - SMCV Series(VM131) - SMCV Series(VM131) - SMCV Series(VM131) - SMCV Series(VM131) - SMCV Series(VM131) - SMC
ポート数(3)3ポートボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)内容量1個
全12種類を絞り込む
接続口径
アクチュエータの種類
12種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
アクチュエータの種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43549704VM131-01-00A-B(01)R1/8(00)基本形
2,6402,398
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549713VM131-N01-01SA-B(N01)NPT1/8(01)ローラレバー
3,6903,298
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549722VM131-01-01SA-B(01)R1/8(01)ローラレバー
3,6903,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549738VM131-01-02A-B(01)R1/8(02)一方向作動ローラレバー
3,7403,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549747VM131-N01-02A-B(N01)NPT1/8(02)一方向作動ローラレバー
3,7403,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549756VM131-01-02SA-B(01)R1/8(02)一方向作動ローラレバー
4,0203,998
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
残り1点です
45234105VM131-01-01A(01)R1/8(01)ローラレバー
2,8102,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
45234114VM131-01-01A-B(01)R1/8(01)ローラレバー
3,4102,998
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
45234123VM131-F01-00A(F01)G1/8(00)基本形
2,0401,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
45234132VM131-N01-00A(N01)NPT1/8(00)基本形
2,0401,898
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
45234148VM131-N01-01A-B(N01)NPT1/8(01)ローラレバー
3,4102,998
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
45234157VM131-N01-35RA(N01)NPT1/8(35)セレクタ(3位置)
7,7006,998
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする