曜日別特売

V Series(VM250)

V Series(VM250) - SMCV Series(VM250) - SMCV Series(VM250) - SMCV Series(VM250) - SMCV Series(VM250) - SMCV Series(VM250) - SMCV Series(VM250) - SMC
ポート数(5)5ポートアクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置)ボディオプション(-)横面取付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
アクチュエータ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43551208VM250-F02-35RA(F02)G1/4(R)赤
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
43551217VM250-N02-35YA(N02)NPT1/4(Y)黄
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551226VM250-F02-35GA(F02)G1/4(G)緑
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551235VM250-F02-35BA(F02)G1/4(B)黒
10,780
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43551244VM250-F02-35YA(F02)G1/4(Y)黄
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43551253VM250-N02-35GA(N02)NPT1/4(G)緑
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする