SMC
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325V)
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) 24 DC
管接続口径
(00) 接続ポートなし(マニホールド用)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(S)サージ電圧保護回路付
保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
バルブ
(V)真空仕様形
ボディ形式
(O) マニホールド形
マニュアル
(-) ノンロック式
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43595965
VO325V-005DS
CADデータダウンロード
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください