SMC
V Series(VP517KY)
切換方式
N.C.
タイプ
(K)高圧(1.0MPa)
シリーズ
(5)VP500
ポート数
3
使用流体
空気
マニュアル
(-)ノンロック
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43623938
VP517KY-5YO1-R
CADデータダウンロード
(5)DC24
(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし
(R)右→左
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43623947
VP517KY-5YO1
CADデータダウンロード
(5)DC24
(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし
(-)左→右
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43623956
VP517KY-4YO1
CADデータダウンロード
(3)AC220(AC230)
(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし
(-)左→右
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43623965
VP517KY-4YO1-R
CADデータダウンロード
(3)AC220(AC230)
(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし
(R)右→左
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43623974
VP517KY-5YZ1
CADデータダウンロード
(5)DC24
(Y)DIN(EN175301-803(C))・コネクタ付
(-)左→右
¥
11,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43623983
VP517KY-5DZ1
CADデータダウンロード
(5)DC24
(D)DIN形・コネクタ付
(-)左→右
¥
11,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください