曜日別特売
VP517KY-5YZ1 V Series(VP517KY) SMC 43623974

 

VP517KY-5YZ1 V Series(VP517KY) SMC 43623974
VP517KY-5YZ1 V Series(VP517KY) SMC 43623974

V Series(VP517KY)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(Y)DIN(EN175301-803(C))・コネクタ付
注文コード
43623974
品番
VP517KY-5YZ1
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(Y)DIN(EN175301-803(C))・コネクタ付
流れ方向
(-)左→右
切換方式
N.C.
タイプ
(K)高圧(1.0MPa)
シリーズ
(5)VP500
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-)ノンロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする