SMC
V Series(VP517KY)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・リード線取出方法・ランプ・サージ電圧保護回路
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(D)DIN形・コネクタ付
注文コード
43623983
品番
VP517KY-5DZ1
参考基準価格(税別)
¥11,280
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(D)DIN形・コネクタ付
流れ方向
(-)左→右
切換方式
N.C.
タイプ
(K)高圧(1.0MPa)
シリーズ
(5)VP500
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-)ノンロック
CADデータダウンロード