SMC
V Series(VP517KY)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・リード線取出方法・ランプ・サージ電圧保護回路
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし
注文コード
43623947
品番
VP517KY-5YO1
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(YO)DIN(EN175301-803(C))・コネクタなし
流れ方向
(-)左→右
切換方式
N.C.
タイプ
(K)高圧(1.0MPa)
シリーズ
(5)VP500
ポート数
3
使用流体
空気
マニュアル
(-)ノンロック
CADデータダウンロード