曜日別特売

V Series(VPA4450)

V Series(VPA4450) - SMCV Series(VPA4450) - SMCV Series(VPA4450) - SMCV Series(VPA4450) - SMCV Series(VPA4450) - SMCV Series(VPA4450) - SMCV Series(VPA4450) - SMC
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43657538VPA4450-04-N(N)NPT(04)1/2(15A)
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
43657547VPA4450-03-N(N)NPT(03)3/8(10A)
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657556VPA4450-06-F(F)G(06)3/4(20A)
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657565VPA4450-06-N(N)NPT(06)3/4(20A)
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657574VPA4450-10-N(N)NPT(10)1(25A)
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657583VPA4450-10-T(T)NPTF(10)1(25A)
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする