SMC
V Series(VQC2100NY)
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43706583
VQC2100NY-6
DC12
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43706592
VQC2100NY-5C
DC24
¥
9,960
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください