SMC
V Series(VQC4601)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ランプ・サージ電圧保護回路・マニュアル
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
注文コード
43708823
品番
VQC4601-51-03
参考基準価格(税別)
¥29,150
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(03) 3/8
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(-) 標準(0.95W)
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
CADデータダウンロード