曜日別特売

V Series(VQD1131V)

V Series(VQD1131V) - SMCV Series(VQD1131V) - SMC
定格電圧(V)DC12管接続口径M5切換方式(1)シングルタイプリード線取出方法(M)M形プラグコネクタ、リード線付ポート数4ねじの種類M使用流体空気バルブ(V)真空用ボディ形式(3)直接配管形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43709758VQD1131V-6M-M5
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする