V Series(VQZ3120R)

V Series(VQZ3120R) - SMCV Series(VQZ3120R) - SMCV Series(VQZ3120R) - SMCV Series(VQZ3120R) - SMCV Series(VQZ3120R) - SMCV Series(VQZ3120R) - SMCV Series(VQZ3120R) - SMCV Series(VQZ3120R) - SMC
切換方式
(1)2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
ファンクション
(R)外部パイロット
内容量
1個
全25種類を絞り込む
コイル電圧(V)
ポート管接続口径
ねじの種類
手動操作方式
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739544VQZ3120R-5LO1-02T(T)NPTF(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(02)Rc1/4
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739553VQZ3120R-3L1-02T(T)NPTF(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(3)AC110/AC115(50/60Hz)【A・B】(02)Rc1/4
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739562VQZ3120R-5M1-02(-)Rc(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(02)Rc1/4
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739578VQZ3120R-5YO1-02-Q(-)Rc(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(02)Rc1/4
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739587VQZ3120R-5YO1-02F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(02)Rc1/4
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739596VQZ3120R-5GB1-02(-)Rc(G)グロメット(DC仕様)(B)ロック式(要工具型)(5)DC24【A・B】(02)Rc1/4
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739605VQZ3120R-5L1-02-Q(-)Rc(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(02)Rc1/4
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739614VQZ3120R-5YO1-C8(-)Rc(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739623VQZ3120R-5YO1-C8F(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739632VQZ3120R-5MO1-C8(-)Rc(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739648VQZ3120R-5MO1-C10(-)Rc(MO)M形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739657VQZ3120R-5YOB1-02F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(B)ロック式(要工具型)(5)DC24【A・B】(02)Rc1/4
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739666VQZ3120R-5LOB1-02-Q(-)Rc(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具型)(5)DC24【A・B】(02)Rc1/4
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739675VQZ3120R-5L1-N7(-)Rc(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739684VQZ3120R-5L1-C6(-)Rc(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739693VQZ3120R-5YO1-C8F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739702VQZ3120R-5YO1-C8-Q(-)Rc(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739718VQZ3120R-5Y1-C8(-)Rc(Y)DINターミナル(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739727VQZ3120R-5Y1-C6(-)Rc(Y)DINターミナル(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739736VQZ3120R-5L1-C8-F(-)Rc(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739745VQZ3120R-5YO1-C8-F-Q(-)Rc(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739754VQZ3120R-5Y1-C8F-Q(F)G(Y)DINターミナル(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739763VQZ3120R-5Y1-C6F-Q(F)G(Y)DINターミナル(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739772VQZ3120R-5YOB1-C8F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(B)ロック式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43739788VQZ3120R-5YB1-C8F-Q(F)G(Y)DINターミナル(B)ロック式(要工具型)(5)DC24【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする