VQZ3120R-5M1-02 V Series(VQZ3120R) SMC 43739562

 

VQZ3120R-5M1-02 V Series(VQZ3120R) SMC 43739562
VQZ3120R-5M1-02 V Series(VQZ3120R) SMC 43739562

V Series(VQZ3120R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
リード線取出方法
(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
43739562
品番
VQZ3120R-5M1-02
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの種類
(-)Rc
リード線取出方法
(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
切換方式
(1)2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
使用流体
空気
ファンクション
(R)外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする