曜日別特売
VQZ3451R-5YZ1-03 V Series(VQZ3451R) SMC 43755547

 

VQZ3451R-5YZ1-03 V Series(VQZ3451R) SMC 43755547
VQZ3451R-5YZ1-03 V Series(VQZ3451R) SMC 43755547

V Series(VQZ3451R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
43755547
品番
VQZ3451R-5YZ1-03
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(03)3/8
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
ファンクション
(R)外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする