V Series(VQZ3821R)

V Series(VQZ3821R) - SMCV Series(VQZ3821R) - SMCV Series(VQZ3821R) - SMC
切換方式
(8)混載用3ポートN.C.
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
ねじの種類
(-)Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(R)外部パイロット
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43756326VQZ3821R-5M1-C8(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756335VQZ3821R-5L1-C6(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする