SMC
V Series(VQZ3821R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43756335
品番
VQZ3821R-5L1-C6
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(8)混載用3ポートN.C.
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
ねじの種類
(-)Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(R)外部パイロット
CADデータダウンロード