SMC
V Series(VS4311)
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
ねじの種類
Rc
切換方式
3位置クローズドセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43764665
VS4311-015DL
DC24
Rc1/8
¥
30,030
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764613
VS4311-022U
AC200(50/60Hz)
Rc1/4
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
43764622
VS4311-011U
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
43764638
VS4311-021C
AC100(50/60Hz)
Rc1/4
¥
20,650
取扱い終了
返品不可
43764647
VS4311-021D
AC100(50/60Hz)
Rc1/4
¥
22,500
取扱い終了
返品不可
43764656
VS4311-011DL
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
¥
24,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください