曜日別特売

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) - SMC
(1件のレビュー)
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気内容量1個
238件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43775375VT307K-6G1-01FDC12G1/8(6A)
6,270
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775384VT307K-1G1-02FAC100(50/60Hz)G1/4(8A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775393VT307K-1G1-02AC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)
6,270
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775402VT307K-6G1-01DC12Rc1/8(6A)
6,270
5,998
6,598(税込)
当日出荷
43775418VT307K-BG1-02-Rc1/4(8A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775427VT307K-BG1-01F-G1/8(6A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775436VT307K-BG1-01-Rc1/8(6A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775445VT307K-5G1-01DC24Rc1/8(6A)
6,270
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
43775454VT307K-5G1-02DC24Rc1/4(8A)
6,270
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
43775463VT307K-2G1-02FAC200(50/60Hz)G1/4(8A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775472VT307K-5G1-02FDC24G1/4(8A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775488VT307K-5G1-02NDC24NPT1/4(8A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775497VT307K-2G1-02AC200(50/60Hz)Rc1/4(8A)
6,270
5,998
6,598(税込)
当日出荷
43775506VT307K-2G1-01AC200(50/60Hz)Rc1/8(6A)
6,270
5,698
6,268(税込)
当日出荷
43775515VT307K-5G1-01NDC24NPT1/8(6A)
6,270
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775524VT307K-1G1-01NAC100(50/60Hz)NPT1/8(6A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775533VT307K-5G1-01FDC24G1/8(6A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775542VT307K-6G1-02NDC12NPT1/4(8A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775558VT307K-1G1-01AC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775567VT307K-3G1-01FAC110(50/60Hz)G1/8(6A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775576VT307K-3G1-01AC110(50/60Hz)Rc1/8(6A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775585VT307K-6G1-01NDC12NPT1/8(6A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775594VT307K-4G1-01AC220(50/60Hz)Rc1/8(6A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775603VT307K-6G1-02DC12Rc1/4(8A)
6,270
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
43775612VT307K-2G1-01FAC200(50/60Hz)G1/8(6A)
6,270
5,998
6,598(税込)
当日出荷
43775628VT307K-3G1-02AC110(50/60Hz)Rc1/4(8A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775637VT307K-4G1-02AC220(50/60Hz)Rc1/4(8A)
6,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
43775646VT307K-3G1-02NAC110(50/60Hz)NPT1/4(8A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775655VT307K-7G1-02AC240(50/60Hz)Rc1/4(8A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775664VT307K-7G1-01AC240(50/60Hz)Rc1/8(6A)
6,270
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775673VT307K-2G1-01-FAC200(50/60Hz)Rc1/8(6A)
6,550
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
43775682VT307K-6H1-02DC12Rc1/4(8A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775698VT307K-2G1-02-FAC200(50/60Hz)Rc1/4(8A)
6,550
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
43775707VT307K-5G1-01-FDC24Rc1/8(6A)
6,550
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
43775716VT307K-3H1-01TAC110(50/60Hz)NPTF1/8(6A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775725VT307K-2H1-01AC200(50/60Hz)Rc1/8(6A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775734VT307K-PG1-01-F-Rc1/8(6A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775743VT307K-BG1-02-F-Rc1/4(8A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775752VT307K-4H1-02NAC220(50/60Hz)NPT1/4(8A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775768VT307K-4G1-02-FAC220(50/60Hz)Rc1/4(8A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775777VT307K-4G1-01-FAC220(50/60Hz)Rc1/8(6A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775786VT307K-3G1-02N-FAC110(50/60Hz)NPT1/4(8A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775795VT307K-5H1-01FDC24G1/8(6A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775804VT307K-1G1-01-FAC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)
6,550
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
43775813VT307K-6G1-01-FDC12Rc1/8(6A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775822VT307K-6G1-01N-FDC12NPT1/8(6A)
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
43775838VT307K-5G1-01N-FDC24NPT1/8(6A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775847VT307K-6G1-02-FDC12Rc1/4(8A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775856VT307K-1G1-02-FAC100(50/60Hz)Rc1/4(8A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
43775865VT307K-1H1-01AC100(50/60Hz)Rc1/8(6A)
6,550
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43775506
2017-10-05
用途: 機械のメンテナンス時

VT301の互換品として購入いたしました。
交換前の物は機械内部の部品として20年以上異常無く作動していましたが消耗してしまい、現在は交換し正常に動作しております。
一流メーカーのSMCの製品がお値打ちな価格で購入でき暫く安心して仕事ができます。
商品が届くまでに2週間ほどかかりましたがメーカーさんの在庫の加減でしょうか?
納期が短いともっとありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする