VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325)

VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325) - SMC
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(-)標準タイプボディ形式(T) 直接配管形内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43780126VT325-025G-NDC24NPT1/4(G) グロメット、リード線長さ200mm(-) なし
12,820
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43780135VT325-035G-NDC24NPT3/8(G) グロメット、リード線長さ200mm(-) なし
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780144VT325-025G-FDC24G1/4(G) グロメット、リード線長さ200mm(-) なし
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780153VT325-026C-TDC12NPTF1/4(C) コンジット(-) なし
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780205VT325-035GS-NDC24NPT3/8(G) グロメット、リード線長さ200mm(S) サージ電圧保護回路付
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780214VT325-035GS-FDC24G3/8(G) グロメット、リード線長さ200mm(S) サージ電圧保護回路付
13,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780275VT325-035C-M-NDC24NPT3/8(C) コンジット(-) なし
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780354VT325-025D-FDC24G1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,360
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780363VT325-035D-TDC24NPTF3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,360
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780372VT325-035D-FDC24G3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,360
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780388VT325-025D-NDC24NPT1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,360
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780406VT325-036D-NDC12NPT3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,360
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780415VT325-035D-NDC24NPT3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,360
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780424VT325-035D-F-QDC24G3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780442VT325-036D-QDC12Rc3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780476VT325-025DSDC24Rc1/4(D) DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780503VT325-035DS-NDC24NPT3/8(D) DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780512VT325-035DSDC24Rc3/8(D) DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
15,130
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43780555VT325-035TL-NDC24NPT3/8(TL) ランプ付ターミナル(-) なし
15,350
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780564VT325-025DS-QDC24Rc1/4(D) DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
15,460
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780573VT325-035DS-QDC24Rc3/8(D) DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43780582VT325-035DS-F-QDC24G3/8(D) DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
15,460
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780634VT325-035D-M-F-QDC24G3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
15,730
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780643VT325-025D-M-QDC24Rc1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
15,730
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780686VT325-035DS-MDC24Rc3/8(D) DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780695VT325-025DS-MDC24Rc1/4(D) DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
16,170
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780704VT325-025DL-FDC24G1/4(DL) ランプ付DIN形ターミナル(-) なし
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780713VT325-025DL-TDC24NPTF1/4(DL) ランプ付DIN形ターミナル(-) なし
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780722VT325-035DL-NDC24NPT3/8(DL) ランプ付DIN形ターミナル(-) なし
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780738VT325-035DL-FDC24G3/8(DL) ランプ付DIN形ターミナル(-) なし
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780747VT325-025DL-NDC24NPT1/4(DL) ランプ付DIN形ターミナル(-) なし
16,280
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780792VT325-035DS-M-QDC24Rc3/8(D) DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
16,500
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780808VT325-035DL-N-QDC24NPT3/8(DL) ランプ付DIN形ターミナル(-) なし
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780817VT325-035DL-F-QDC24G3/8(DL) ランプ付DIN形ターミナル(-) なし
16,610
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780826VT325-025DLS-NDC24NPT1/4(DL) ランプ付DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780835VT325-026DLS-NDC12NPT1/4(DL) ランプ付DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780844VT325-035DLS-NDC24NPT3/8(DL) ランプ付DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780853VT325-035DLS-F-QDC24G3/8(DL) ランプ付DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780862VT325-025DLS-QDC24Rc1/4(DL) ランプ付DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
43780047VT325-023G-NAC110(50/60Hz)NPT1/4(G) グロメット、リード線長さ200mm(-) なし
10,700
取扱い終了
返品不可
43780056VT325-031G-NAC100(50/60Hz)NPT3/8(G) グロメット、リード線長さ200mm(-) なし
10,700
取扱い終了
返品不可
43780065VT325-033G-NAC110(50/60Hz)NPT3/8(G) グロメット、リード線長さ200mm(-) なし
10,700
取扱い終了
返品不可
43780074VT325-021G-NAC100(50/60Hz)NPT1/4(G) グロメット、リード線長さ200mm(-) なし
10,700
取扱い終了
返品不可
43780083VT325-031G-FAC100(50/60Hz)G3/8(G) グロメット、リード線長さ200mm(-) なし
10,700
取扱い終了
返品不可
43780092VT325-037GAC240(50/60Hz)Rc3/8(G) グロメット、リード線長さ200mm(-) なし
10,700
取扱い終了
返品不可
43780108VT325-033C-NAC110(50/60Hz)NPT3/8(C) コンジット(-) なし
10,800
取扱い終了
返品不可
43780117VT325-023C-TAC110(50/60Hz)NPTF1/4(C) コンジット(-) なし
10,800
取扱い終了
返品不可
43780162VT325-023D-NAC110(50/60Hz)NPT1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
12,100
取扱い終了
返品不可
43780178VT325-034D-NAC220(50/60Hz)NPT3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
12,100
取扱い終了
返品不可
43780187VT325-034D-FAC220(50/60Hz)G3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする