SMC
VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-07BS)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
シリンダポート:(B) 裏配管 1/4
バルブ連数
7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SIユニット
対応キット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43952003
VV5QC41-07BSNBN
CADデータダウンロード
出力極性:(N) マイナスコモン
(SNB) PROFIBUS DP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
¥
77,720
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43952012
VV5QC41-07BSQB
CADデータダウンロード
出力極性:(-) プラスコモン
(SQB) DeviceNet + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
¥
77,720
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください