モノタロウ

ケースボックス ユニット式用 ケース

ケースボックス ユニット式用 ケース - モノタロウケースボックス ユニット式用 ケース - モノタロウケースボックス ユニット式用 ケース - モノタロウケースボックス ユニット式用 ケース - モノタロウケースボックス ユニット式用 ケース - モノタロウケースボックス ユニット式用 ケース - モノタロウケースボックス ユニット式用 ケース - モノタロウケースボックス ユニット式用 ケース - モノタロウ
(7件のレビュー)

別売りのモノタロウ ユニットケースボックス(Mo320602)に収納できます。

用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。材質PPクリア内容量1個
注意
※ケースサイズ小、中は定位置にのみ収納できます。
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。
※ベルトへの取り付けはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42567473-103.58×82.7×64.8
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
42567482-213.6×82.7×64.8
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42567473
2023-10-27
用途: 予備交換用

収納ボックスの破損時の交換として使用できることが良い

対象商品 : 42567473
2022-11-14
用途: 小ねじ整理

M3 やM4の様な小ねじを整理するのに購入しました。フタはヒンジがちゃんとついているので、開けたまま保持する事が出来ます。小物を整理するのに重宝しそうです。

対象商品 : 42567482
2022-05-22
用途: ビットやブラシの収納
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトドリルの長いビットやカップブラシも収納出来るので、重宝してます。

対象商品 : 42567482
2020-06-13
用途: こういうの待ってた
製造業

我が社の小物添付品をロット毎にキット化し配膳に重宝しています。
中身が見えてフタができて100均レベルで使えて助かってます。
オリジナルブランドで消費者ニーズを良くとらえている商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42567473
2020-05-25
用途: コーススレッドを入れています。
製造業

締まりが悪いのが悪いところでたまにバラバラになる。それがなければ大きさ使い勝手は最高です。また金額も、単品としては、高い感じがしますが、あるだけましで補給品が無いものが多く助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 42567473
2019-11-27
用途: 部品入れ
その他業種

蓋部分のツメのかかりが悪いものが多く、すぐに蓋が開いてしまい、中身が出てしまいます。

4が参考にしています
対象商品 : 42567473
2018-11-12
用途: 機械メンテナンス、他様々な作業
農・林・水産業

前回ユニットケースボックスを購入しましたが、大のボックスが一つ必要なかったので変わりに小を2個購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする