マイゾックス
温湿きろく君
用途
温湿度の計測・記録
付属品
ペン:赤青各1本、記録紙30枚
寸法(mm)
200×200×60mm
質量(g)
約650
電源
乾電池(マンガン単3・1本)
目盛
温度:-10~40℃、相対湿度:0~100%RH
精度
温度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度:±5%RH
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記録時間
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42503064
KC10-WM
32日/1回転(いずれかを指定)
210064
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42503082
KC10-WW
8日/1回転(いずれかを指定)
210062
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください