クラシックサイクルライト
(4件のレビュー)工具不要でハンドルに取付ができます。
雨でも使える生活防水設計(IPX4)
- 付属品
- 滑り止めゴム1枚
- 仕様
- 防滴
- 材質
- (本体)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(ハンドルホルダー)PA樹脂、(滑り止めゴム)PVC、(スイッチ)シリコーンゴム
- 寸法(mm)
- Φ54×107×89(ハンドルホルダー取付時)
- 質量(g)
- 92(ハンドルホルダー含む・電池除く)
- 光源
- 0.3W電球色LED×1灯
- 使用電池
- 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
- 電池寿命(連続時間)
- 連続点灯約65、連続点滅約130(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
- 光度(cd)
- 30
- 明るさ(Lm)
- 171
- 発電方式
- 乾電池
- 電球の種類
- LED
- 点灯時間(時間)
- 65
- 適合ハンドル径(Φmm)
- 22.2~25
- 内容量
- 1個
自転車部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 48640673
2020-10-13
用途: 自転車の夜間
製造業
デザイン重視のレンズカットにより光軸が酷いことになってます。正面に配光が無いので夜間走行はできません。
その代わりデザインはとてもいいです。飾りとしてなら使えます。
対象商品 : 48640673
2019-04-07
用途: ランドナーへの取り付けもベリーグッドでした!
プラスチック製品であることが分からないくらいの仕上げではあるが強いて言うならば取り付け部分もう少しスマートならば更に良かったね!
1人が参考にしています
対象商品 : 48640673
2017-08-09
用途: j自転車のライト
すみれ保育園 様(その他業種)
レトロ調の自転車を購入後、本品の様なクラシカルなライトを探していてたどり着いたのが子の商品です。
自転車の良く似合い満足しています。
到着までの期間が少々長かったです。
2016-11-27
用途: 夜間の自転車ライト
製造業
LEDも明るくて、デザイン、
機能性共に、非常に良いと思う。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03
























