サスペンションオイル S1

サスペンションオイル S1 - YAMAHA(ヤマハ)
(15件のレビュー)

低温流動性に優れ、低温時のオイルフリクションを低減。
従来のサスペンションオイル01に比べ、消泡性能を向上させました。

適合汎用品主な適合純正品番90793-38028危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4864187290793-38045
2,550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4864187290793-3804512945707907933804990793-38045 ヤマルーブ サスペンションオイルS1 YAMAHA(ヤマハ) 12945707ヤマルーブ サスペンションオイルS1YAMAHA(ヤマハ)1個(1L)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: YZ250FXの交換用に

16YZ250FXのフロントフォークオイル交換用 現在、モノタロウでの取り扱い無くなってる?なぜ?

対象商品 : 48641872
2023-07-10
用途: WR250Rのフロントフォーク
サービス業

メーカー指定は01ですが01の進化バージョンのS1を使ってみました。
オイル粘度も殆ど同じなので乗って違いが分かれば今頃レビューを書いておらずプロのライダーだと思います。
消泡が早いとの事でメンテには大助かりです。

1が参考にしています
対象商品 : 48641872
2023-01-27
用途: カートリッジ式サスペンションに
その他業種

ヤマハのオフロードコンペティションモデル、YZシリーズのフロントフォークに使用。消泡性に優れているため安定した動作が得られます。
セッティングにより多少変わりますが、1Lでちょうど1台分です。
定期交換消耗品なので、モノタロウ価格は助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 48641872
2022-05-21
用途: サスペンションセッティング
自動車・二輪車・自転車関連業

トレッキング用としてとにかく柔らかい物が欲しかったので、倒立カートリッジ用を承知でセロー225へ試してみました。ガレ気味のフラットダートでは、まるで絨毯の上の様なしなやかで腰の効いた応答が癖になりそうでした。半面、短い距離でフルストローク使う様な鬼ガレセクションでは腰の良さが効きすぎてリバウンドが遅くなり、結果として硬い印象でした。オールマイティーに使うなら車重とストロークのあるフルサイズのオフローダーに向いていると感じます。普段はトライアル車専用の高価で極めて柔らかい物を使っていただけに、この値段と特性ならレギュラーとしても妥協出来るパフォーマンスです。これに慣れると標準の10番は使えなくなると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48641872
2022-08-19
用途: バイクメンテナンス
有限会社アイマン

ヤマハMT-09 2014年式のフロントフォークのオーバーホールに使用しました。消泡性高いので倒立フォークのオイルに最適です。

対象商品 : 48641872
2022-04-24
用途: Fサスペンションのセッティング
自動車・二輪車・自転車関連業

可能な限り柔らかいオイルが必要だったので、今回はカートリッジ用を敢えて試験的に試してみる事にしました。動きはもちろん消泡作用のパフォーマンスも秀逸で、期待以上の満足がありました。

1が参考にしています
対象商品 : 48641872
2021-02-05
用途: トライアルバイクフロントフォークに使用

トライアルバイクフロントフォークに使用。いつも使っているが安定の使用感。

2020-09-18
用途: WR250FFのフロントフォークオーバーホール
その他業種

WR250FPのサスペンションオイル01と比べて消泡性が圧倒的に優れている。エア抜きが、あっという間に終わった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする