JST(日本圧着端子製造)
リセプタクルハウジンウ
(1件のレビュー)
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
ピッチ(mm)
3.81
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15(単極 AWG#14使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
キーイング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48668278
F31FSS-03V-KX
3
7.62
16.7
26.62
X
オープン
¥
75
¥
83
(税込)
当日出荷
48668287
F31FSS-03V-KY
3
7.62
16.7
26.62
Y
オープン
¥
75
¥
83
(税込)
当日出荷
48668296
F31FSS-04V-KX
4
11.43
20.51
30.43
X
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
48668305
F31FSS-04V-KY
4
11.43
20.51
30.43
Y
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
48668314
F31FSS-05V-KX
5
15.24
24.32
34.24
X
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
当日出荷
48668323
F31FSS-05V-KY
5
15.24
24.32
34.24
Y
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48668332
F31FSS-06V-KX
6
19.05
28.13
38.05
X
オープン
¥
87
¥
96
(税込)
当日出荷
48668348
F31FSS-06V-KY
6
19.05
28.13
38.05
Y
オープン
¥
87
¥
96
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48668357
F31FSS-08V-KX
8
26.67
35.75
45.67
X
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
48668366
F31FSS-08V-KY
8
26.67
35.75
45.67
Y
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48668375
F31FSS-10V-KX
10
34.29
43.37
53.29
X
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
48668384
F31FSS-10V-KY
10
34.29
43.37
53.29
Y
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください