曜日別特売

J300シリーズ/J310S タブハウジング パネルマウント

J300シリーズ/J310S タブハウジング パネルマウント - JST(日本圧着端子製造)J300シリーズ/J310S タブハウジング パネルマウント - JST(日本圧着端子製造)J300シリーズ/J310S タブハウジング パネルマウント - JST(日本圧着端子製造)J300シリーズ/J310S タブハウジング パネルマウント - JST(日本圧着端子製造)
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒内容量1個
全8種類を絞り込む
極数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
キーイング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48668637F31MSP-03V-KX3X
オープン
159
175(税込)
当日出荷
48668646F31MSP-03V-KY3Y
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
48668655F31MSP-05V-KX5X
オープン
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
48668664F31MSP-05V-KY5Y
オープン
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
48668673F31MSP-08V-KX8X
オープン
308
339(税込)
7日以内出荷
返品不可
48668682F31MSP-08V-KY8Y
オープン
308
339(税込)
7日以内出荷
返品不可
48668698F31MSP-10V-KX10X
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
48668707F31MSP-10V-KY10Y
オープン
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする