塩水にたいしてさえも完全に耐水性があり、ホイールベアリング・ブッシング・シャシーの潤滑点などに応用して最高の潤滑及び耐蝕性を与えます。



昔から使っていた同製品の旧モデルが無くなったので購入。
ホイールベアリングやステムベアリング、各シャフトに塗ってます。
粘性のある防水グリスなので金属部をカバーするように塗れば防錆効果絶大です。
量も多いし、ベアリングとかも一度塗ればそう何度も塗り直すような物でも無いので、当たり前の使い方していると持て余してしまうかもです。私は車両レストア等数台使いましたが、前のを使い切るのに10年以上掛かりました(笑)
新車納車後の整備に使用しました。
粘り気は強いのに塗る対象にしっかりまとわりつきます。伸ばすのには向いてませんが、ベアリングの保護、ねじ山への塗布、アクスルシャフトの保護には向いていると思います。
グリスの硬さ、ウォータプルーフだということを考えると、安心感があります。
少し酸っぱいような匂いがするのが気になりました。長期在庫による劣化でないといいのですが。。
グリスの選択は正解だったと思います
容量・使用感ともに問題なし
噂には聞いていましたが、水の侵入を嫌うベアリングなどには持って来いだと思います
容器は少し柔らかくフニャフニャしてますが、取り出し口が広いので使用しやすいです
リールメンテ用に購入しました。
ギア等の動く部分には硬い気もしますが、
水に強そうなので、しばらくはこれで行こうと思います。
オイルと組み合わせて粘度の調節を色々試して見るのも良いのでは?
なにせ量が多いので助かります!