オオサキニトリルグローブ

オオサキニトリルグローブ - オオサキメディカル
(1件のレビュー)

伸縮性が高くフィット感に富んだ、パウダーフリータイプのニトリル手袋です。
指先に滑り止め加工を施しているため、作業性に優れています。
ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用して頂けます。
ホワイトとブルーの2色から選べるため、用途や使用部署によって使い分けることができます。

全長(cm)24材質ニトリルゴムタイプ粉無内容量1箱(200枚)
注意
※食品の加工には使用しないで下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
中指長(cm)
手の平幅(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51265436701037.57ホワイトSS
オープン
取扱い終了
返品不可
51265445701047.78ホワイトS
オープン
取扱い終了
返品不可
512654547010589.5ホワイトM
オープン
取扱い終了
51259538701068.211ホワイトL
オープン
取扱い終了
返品不可
51259547701117.57ブルーSS
オープン
取扱い終了
返品不可
51265463701127.78ブルーS
オープン
取扱い終了
返品不可
512654727011389.5ブルーM
オープン
取扱い終了
返品不可
51259556701148.211ブルーL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51265463
2020-07-21
用途: 患者さんの診療時
アユース矯正歯科医療・福祉・介護関連業

ニトリルなので手を突っ込まなくてはいけないが、引っ張っても切れなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする