オオサキニトリルグローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(200枚)注文コード51259556品番70114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

伸縮性が高くフィット感に富んだ、パウダーフリータイプのニトリル手袋です。
指先に滑り止め加工を施しているため、作業性に優れています。
ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用して頂けます。
ホワイトとブルーの2色から選べるため、用途や使用部署によって使い分けることができます。

全長(cm)24中指長(cm)8.2手の平幅(cm)11材質ニトリルゴムタイプ粉無ブルーサイズL
注意
※食品の加工には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51265463
2020-07-21
用途: 患者さんの診療時
アユース矯正歯科医療・福祉・介護関連業

ニトリルなので手を突っ込まなくてはいけないが、引っ張っても切れなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする