曜日別特売

シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)

シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) - CEJN(セイン)シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) - CEJN(セイン)シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) - CEJN(セイン)シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) - CEJN(セイン)

カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100寸法B(mm)500材質(ホース)エステルベースポリウレタン適合流体エアー継手eSafeカップリング、ニップル内容量1本
全15種類を絞り込む
適合ホース内径×外径(Φmm)
全長(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ホース内径×外径(Φmm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4931599719-958-93665×82.5
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
4931600619-958-93706.5×102.5
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931601519-958-93748×122.5
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
4931602419-958-937811×162.5
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931603319-958-5840eCN5×85
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
4931604219-958-93716.5×105
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
4931605819-958-93758×125
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
4931606719-958-937911×165
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931607619-958-5860eCN5×87.5
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931608519-958-93726.5×107.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931609419-958-93768×127.5
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
4931610319-958-938011×167.5
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931611219-958-93736.5×1010
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
4931612819-958-93778×1210
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4931613719-958-938111×1610
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする