TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールケース
各部に補強リブを設け、剛性をアップしています。
長蝶番を採用し、蝶番部の耐久性をアップしています。
用途
工具や小物など収納・整理に。
付属品
山形ケース、鍵用穴(Φ6)付
トラスコ品番
825-7663
質量(kg)
1.1
材質(本体)
スチール
外寸法・幅(mm)
355
外寸法・高さ(mm)
121
外寸法・奥行(mm)
167
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49364078
BX510
355×167×121
レッド
¥
5,885
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください