曜日別特売
モノタロウ

オフセットリンク ステンレス製

オフセットリンク ステンレス製 - モノタロウオフセットリンク ステンレス製 - モノタロウオフセットリンク ステンレス製 - モノタロウオフセットリンク ステンレス製 - モノタロウオフセットリンク ステンレス製 - モノタロウオフセットリンク ステンレス製 - モノタロウオフセットリンク ステンレス製 - モノタロウオフセットリンク ステンレス製 - モノタロウ
(3件のレビュー)
用途チェーン連結用に材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形内容量1個
注意
※本来の用途以外の使用はお止めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51024128SUS35-1OL9.5257.6
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51024137SUS40-1OL12.711.23
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51024146SUS50-1OL15.87513.89
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51024155SUS60-1OL19.0517.81
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51024137
2023-06-22
用途: 洗浄機のチェーン

割ピンが同封されていなかったのですが、素早い対応をしていただきまして送っていただきました。ありがとうございました。

対象商品 : 51024137
2019-10-17
用途: 機械メンテナンス
製造業

普通に使えますが、なぜだか割りピンが2種類入ってました。極細と普通サイズ。なぜなんですかね???

対象商品 : 51024155
2018-08-25
用途: 堆肥化施設の走行チェーン交換
農・林・水産業

一つの包装が不完全で割りピンが入っておらず代わりに適当な針金で代用しました。
品質自体は良いと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする