ステンレスプールボックス (平蓋)

ステンレスプールボックス (平蓋) - 未来工業ステンレスプールボックス (平蓋) - 未来工業
(2件のレビュー)
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49534162SUP-1007-100×100×75
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49534178SUP-1010-100×100×100
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49534187SUP-1507-150×150×75
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
49534196SUP-1510-150×150×100
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
49534205SUP-1515-150×150×150
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49534214SUP-2010-200×200×100
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
49534223SUP-2015-200×200×150
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
49534232SUP-2020-200×200×200
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
49534248SUP-2510-250×250×100
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
49534257SUP-2515-250×250×150
オープン9,598
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
49534266SUP-2520-250×250×200
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
49534275SUP-2525-250×250×250
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534284SUP-3010-300×300×100
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534293SUP-3015-300×300×150
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534302SUP-3020-300×300×200
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
49534318SUP-3025-300×300×250
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
49534327SUP-3030-300×300×300
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
49534336SUP-3520-350×350×200
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534345SUP-3530-350×350×300
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534354SUP-3535-350×350×350
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534363SUP-4020-400×400×200
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534372SUP-4030-400×400×300
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
49534388SUP-4040-400×400×400
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
49534397SUP-5020-500×500×200
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534406SUP-5030-500×500×300
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534415SUP-5040-500×500×400
オープン46,980
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534424SUP-5050-500×500×500
オープン53,980
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534433SUP-6030-600×600×300
オープン43,980
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534442SUP-6040-600×600×400
オープン47,980
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534458SUP-6050-600×600×500
オープン57,980
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
49534467SUP-6060-600×600×600
オープン63,980
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
67023778SUP-6030【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)600×600×300
オープン43,980
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 屋外/水回りでの配線分岐用(制御盤まわりのジョイントボックス)として使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

屋外の配線分岐に使用しました。ステンレス製で剛性があり、平蓋タイプなので納まりも良いです。200×200×150mmで作業スペースも確保でき、板厚1.5mmで安心感があります。アース端子付きなのも助かりました。

対象商品 : 49534196
2020-05-16
用途: ボール盤の制御回路を収める箱に使用

箱の仕上がり精度は良く、溶接はたいへん綺麗に行われており、価格の妥当性を感じました。
商品説明に、誤りがありました。→ 「付属品 アース端子付」とありますが、その様な物はありませんでした。当方使用には影響は無い事ですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする