曜日別特売

電磁弁丸形 062シリーズ

電磁弁丸形 062シリーズ - コガネイ
(2件のレビュー)

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。

使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4内容量1個
225件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
電圧(V)
ポート数
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54948678062E1 AC100V-0.3AC100(50/60Hz)3ポートグロメット
9,080
7,998
8,798(税込)
当日出荷
54948687062E1 AC200V-0.3AC200(50/60Hz)3ポートグロメット
9,080
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
54972146062-4E1 DC24V-0.3DC244ポートグロメット
15,550
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54972155062-4E1-21 AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートグロメット
15,040
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
54972164062-4E1-21 AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートグロメット
15,040
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54972173062-4E1-21 DC24V-0.3DC244ポートグロメット
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54972182062-4E1-21-37 AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートコンジット
15,710
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972198062-4E1-21-37 AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートコンジット
15,710
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972207062-4E1-21-37 DC24V-0.3DC244ポートコンジット
16,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54972216062-4E1-21-37-70 AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートコンジット
17,040
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972225062-4E1-21-70 AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートグロメット
16,370
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54972234062-4E1-21-70 AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートグロメット
16,370
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54972243062-4E1-21-70 DC24V-0.3DC244ポートグロメット
17,280
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972252062-4E1-21-70-80 AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートグロメット
17,310
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972268062-4E1-21-70-80 AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートグロメット
17,310
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972277062-4E1-21-70-80 DC24V-0.3DC244ポートグロメット
18,220
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972286062-4E1-21-70-80-T AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートターミナルボックス付
19,310
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972295062-4E1-21-70-81 AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートグロメット
17,570
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972304062-4E1-21-70-81 AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートグロメット
17,570
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972313062-4E1-21-70-81 DC24V-0.3DC244ポートグロメット
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54972322062-4E1-21-70-81-T AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートターミナルボックス付
19,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54972338062-4E1-21-70-T AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートターミナルボックス付
18,370
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972347062-4E1-21-80 AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートグロメット
15,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54972356062-4E1-21-80 AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートグロメット
15,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54972365062-4E1-21-80 DC24V-0.3DC244ポートグロメット
16,890
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972374062-4E1-21-80-T AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートターミナルボックス付
17,980
17,898
19,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972383062-4E1-21-81 AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートグロメット
16,240
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972392062-4E1-21-81 AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートグロメット
16,240
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972408062-4E1-21-81 DC24V-0.3DC244ポートグロメット
17,150
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972417062-4E1-21-81-T AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートターミナルボックス付
18,240
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972426062-4E1-21-81-T AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートターミナルボックス付
18,240
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972435062-4E1-21-T AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートターミナルボックス付
17,040
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972444062-4E1-21-T AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートターミナルボックス付
17,040
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972453062-4E1-21-T DC24V-0.3DC244ポートターミナルボックス付
17,950
17,898
19,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972462062-4E1-37 AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートコンジット
15,310
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54972478062-4E1-37 AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートコンジット
15,310
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54972487062-4E1-37 DC24V-0.3DC244ポートコンジット
16,220
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54972496062-4E1-37-70 AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートコンジット
16,640
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972505062-4E1-37-70 AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートコンジット
16,640
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972514062-4E1-37-70 DC24V-0.3DC244ポートコンジット
17,550
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972523062-4E1-70 AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートグロメット
15,970
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54972532062-4E1-70 AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートグロメット
15,970
14,980
16,478(税込)
当日出荷
54972548062-4E1-70 DC24V-0.3DC244ポートグロメット
16,880
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54972557062-4E1-70-80 AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートグロメット
16,910
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972566062-4E1-70-80 AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートグロメット
16,910
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972575062-4E1-70-80 DC24V-0.3DC244ポートグロメット
17,820
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972584062-4E1-70-80-T AC100V-0.3AC100(50/60Hz)4ポートターミナルボックス付
18,910
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
54972593062-4E1-70-80-T AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートターミナルボックス付
18,910
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972602062-4E1-70-81 AC200V-0.3AC200(50/60Hz)4ポートグロメット
17,170
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54972618062-4E1-70-81 DC24V-0.3DC244ポートグロメット
18,080
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54972164
2022-10-07
用途: バルブ開閉
江州計器工業株式会社

4ポートに番号があるだけ、取り扱い説明書にも配線しか掲載していない。
何処をどうつなぐかさっぱり分かりませんでした。適当に入れていくしかありません
非常に不親切だと思います

対象商品 : 54972977
2017-04-24
用途: バルブの開け閉め
製造業

使用していたものが空気漏れをしていたので交換しました。
型番は同じですが、以前使用していたものは、口の部分にA、B、P、Sという表示がありましたが、今回のものは1,2,3,4となっていました。
繋ぎ方の説明書も無かったので当てずっぽうで繋いでみたところうまくいきました。
ちょっと不親切ですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする