電磁弁丸形 375シリーズ

電磁弁丸形 375シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 375シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 375シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 375シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 375シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 375シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 375シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 375シリーズ - コガネイ

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9ポート数4ポート配管接続口径Rc3/8作動方式内部パイロット形応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
結線方式
ポート数
商品状態
質量(kg)
ポートの種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54949308375-4E1 AC100VAC100(50/60Hz)コンジット4ポート-1.3シングルソレノイド
29,95026,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54949317375-4E1 AC200VAC200(50/60Hz)コンジット4ポート-1.3シングルソレノイド
29,95026,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
54976958375-4E1 DC24VDC24コンジット4ポート-1.3シングルソレノイド
30,86028,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54976967375-4E1-81 AC100VAC100(50/60Hz)コンジット4ポート-1.3シングルソレノイド
30,21026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54976976375-4E1-81 AC200VAC200(50/60Hz)コンジット4ポート-1.3シングルソレノイド
30,21026,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54976985375-4E1-81-T AC200VAC200(50/60Hz)ターミナルボックス付4ポート-1.3シングルソレノイド
32,21029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54976994375-4E1-81-T DC24VDC24ターミナルボックス付4ポート-1.3シングルソレノイド
33,12030,980
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54977003375-4E1-T AC100VAC100(50/60Hz)ターミナルボックス付4ポート-1.3シングルソレノイド
31,95029,980
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
54977012375-4E1-T AC200VAC200(50/60Hz)ターミナルボックス付4ポート-1.3シングルソレノイド
31,95029,980
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54977028375-4E1-T DC24VDC24ターミナルボックス付4ポート-1.3シングルソレノイド
32,86029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54977037375-4E2 AC100VAC100(50/60Hz)コンジット4ポート-1.4ダブルソレノイド
34,49031,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54977046375-4E2 AC200VAC200(50/60Hz)コンジット4ポート-1.4ダブルソレノイド
34,49031,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54977055375-4E2 DC24VDC24コンジット4ポート-1.4ダブルソレノイド
36,31032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54977064375-4E2-T AC100VAC100(50/60Hz)ターミナルボックス付4ポート-1.4ダブルソレノイド
36,49032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54977073375-4E2-T AC200VAC200(50/60Hz)ターミナルボックス付4ポート-1.4ダブルソレノイド
36,49032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54977082375-4E2-T DC24VDC24ターミナルボックス付4ポート-1.4ダブルソレノイド
38,31034,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68845764375-4E1-T AC100V【ワケあり】AC100(50/60Hz)ターミナルボックス付4ポート※理由あり(未使用・未開封)1.3シングルソレノイド
29,05026,900
8,098
アウトレット
8,908(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする