曜日別特売

電磁弁丸形 501シリーズ

電磁弁丸形 501シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 501シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 501シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 501シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 501シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 501シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 501シリーズ - コガネイ電磁弁丸形 501シリーズ - コガネイ

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9ポート数4ポート配管接続口径Rc1/2作動方式内部パイロット形応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
結線方式
ポート数
質量(kg)
ポートの種類
ボタン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54949326501-4E1 AC200VAC200(50/60Hz)コンジット4ポート1.3シングルソレノイドノンロック形(手動)
29,950
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
54977098501-4E1 AC100VAC100(50/60Hz)コンジット4ポート1.3シングルソレノイドノンロック形(手動)
29,950
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54977107501-4E1 DC24VDC24コンジット4ポート1.3シングルソレノイドノンロック形(手動)
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54977116501-4E1-81 AC100VAC100(50/60Hz)コンジット4ポート1.3シングルソレノイドロック形(手動)
30,210
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54977125501-4E1-81 AC200VAC200(50/60Hz)コンジット4ポート1.3シングルソレノイドロック形(手動)
30,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54977134501-4E1-81 DC24VDC24コンジット4ポート1.3シングルソレノイドロック形(手動)
31,120
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54977143501-4E1-81-T AC100VAC100(50/60Hz)ターミナルボックス付4ポート1.3シングルソレノイドロック形(手動)
32,210
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54977152501-4E1-81-T DC24VDC24ターミナルボックス付4ポート1.3シングルソレノイドロック形(手動)
33,120
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54977168501-4E1-T AC100VAC100(50/60Hz)ターミナルボックス付4ポート1.3シングルソレノイドノンロック形(手動)
31,950
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54977177501-4E1-T AC200VAC200(50/60Hz)ターミナルボックス付4ポート1.3シングルソレノイドノンロック形(手動)
31,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54977186501-4E1-T DC24VDC24ターミナルボックス付4ポート1.3シングルソレノイドノンロック形(手動)
32,860
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54977195501-4E2 AC100VAC100(50/60Hz)コンジット4ポート1.4ダブルソレノイド-
34,490
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54977204501-4E2 AC200VAC200(50/60Hz)コンジット4ポート1.4ダブルソレノイド-
34,490
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54977213501-4E2 DC24VDC24コンジット4ポート1.4ダブルソレノイド-
36,310
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54977222501-4E2-T AC100VAC100(50/60Hz)ターミナルボックス付4ポート1.4ダブルソレノイド-
36,490
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54977238501-4E2-T DC24VDC24ターミナルボックス付4ポート1.4ダブルソレノイド-
38,310
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする