マキタ
充電式レシプロソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49724842
品番
JR186DRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥56,900
高耐久レシプロ機構部。
ブレード固定強度向上
ピンがブレードにシッカリと入り込む。
高耐久シュー
厚み・曲げ角度を見直し、アルミ取付部採用。
握りやすいハンドル形状
「工具レス」ブレード交換
ブレーキ
電源(V)
直流18
バッテリー容量(Ah)
6
切断能力(mm)パイプ
外径/130
切断能力(mm)木材
厚さ/255
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~2800
ストローク長(mm)
32
充電時間(分)
55
付属品
レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
486×81×223
作業量(目安)
鋼管:(DRG)約72本・(DRT)約60本、2×10材厚さ38×長さ235mm:(DRG)約84本・(DRT)約70本
質量(kg)
3.7(バッテリ含む)
バッテリー電圧(V)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49724842
JR186DRG
67885214
JR186DRGX
充電式レシプロソー
マキタ
1台
¥
66,980
欠品中
税込
¥
73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です