洗浄カゴ ステンレス製 角型
(15件のレビュー)さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
- 用途
- パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
- 材質
- SUS304
- 形状
- 角型
- 金網線径(mm)
- 約0.8
- 線径(mm)
- 約0.8
- 内容量
- 1個
注意
※塩素系の洗剤・薬品を使用すると、塩素イオンによりステンレスに錆びが発生しますのでご使用にならないでください。科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 70163616
2025-08-07
用途: 漁業排水溝細かい雑物受け
永田智寛漁業部 様(農・林・水産業)
海水を使用するので、ステンレス製で助かる。細目なので細かいゴミも受けられるし、値段も手頃なのでありがたい。まずは、ワンサイズで試して良かったので、違うサイズもあり、排水溝に合わせてそちらも追加注文した。
対象商品 : 50891243
2025-07-22
用途: ポンプ給水口のゴミよけとして。
かいだふぁーむ 様(農・林・水産業)
網目も丁度良く、構造もしっかりしているので安心して長く使用できると感じています。
1人が参考にしています
2025-03-07
用途: 脱水用ろ布受け
卸売・小売業
安価な上に持ち手も枠も頑丈な作りになっており十分使用できます。
対象商品 : 70163616
2023-03-30
用途: バイク部品の洗浄
株式会社JunkYard 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
超音波洗浄機、および、高圧洗浄機を使用する際にパーツが飛んでいかないように使用。
強度、重さバランスが良い!!
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07




























